{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
axeleffekt | 300 W | |
maximalt varvtal: | 25 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 570 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
Spännhylsa-⌀ | 6 mm | |
vikt | 0,52 kg | |
bullernivå | 72 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 3,14 m/s2 | |
Längd | 154 mm | |
Produktslag | Rakslip |
Artikkelkode | 079442 SDM26LR | |
EAN / GTIN | 5390145244700 |