{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
axeleffekt | 85 W | |
maximalt varvtal: | 60 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 230 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
Spännhylsa-⌀ | 3 mm | |
vikt | 0,17 kg | |
bullernivå | 68 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Längd | 140 mm | |
Produktslag | Rakslip |
Artikkelkode | 079440 SPM60R | |
EAN / GTIN | 2050002005471 |