Tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner 7550-A

Article no.: 079314 7550-A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning 7550-A
    axeleffekt 840 W
    maximalt varvtal: 12 000 min-1
    maximal luftförbrukning 1 134 l/min
    anslutningsgänga BSP
    Tryckluftsanslutning 1/4 tum
    maximala vibrationer enligt EN 7 m/s2
    rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
    maximal skiv-⌀ 125 mm
    vikt 1,6 kg
    bullernivå 85 dB(A)
    Produktslag Vinkelslipmaskiner

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 079314 7550-A
    EAN / GTIN 015451748425
    Manufacturer number CP7550A

    Beskrivelse

    Utförande:

    Kompakt och kraftfull vinkelslip för mycket långa användningstider vid krävande tillämpningar med serviceintervall upp till 1000 timmar. Ergonomiskt och vibrationsdämpat handtag. Skyddskåpan kan justeras utan nyckel. M14 spindelgänga.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen