{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | 7737 | |
momentintervall | 34 Nm - 224 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M20 | |
maximalt varvtal: | 9 000 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | Fyrkant | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
maximal luftförbrukning | 703,8 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1,12 kg | |
bullernivå | 93 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 10,3 m/s2 | |
Längd | 240 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 079200 7737 | |
EAN / GTIN | 015451761158 | |
Manufacturer number | 8941077370 |