{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | S2426L | |
momentintervall | 1,2 Nm - 2,6 Nm | |
max skruv-⌀ (8.8−12.9) | M4 | |
maximalt varvtal: | 1 500 min-1 | |
mått verktygshållare | 1/4 tum | |
Utförande | Stav | |
maximal luftförbrukning | 360 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 0,9 kg | |
bullernivå | 73 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 079165 S2426L | |
EAN / GTIN | 7322590017033 | |
Manufacturer number | S2426-L |