{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | S2370 | |
momentintervall | 2 − 6 Nm | |
max skruv-⌀ (8.8−12.9) | M5 | |
maximalt varvtal: | 1 300 min-1 | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Utförande | Stav | |
maximal luftförbrukning | 240 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 6,3 mm | |
vikt | 0,9 kg | |
bullernivå | 83 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 079163 S2370 | |
EAN / GTIN | 7322590011420 | |
Manufacturer number | S2370-C | |
Manufacturer | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |