Trycklufts- spärrskruvdragare W2611

Article no.: 079121 W2611
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Leveres senere

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Energiförsörjning Tryckluftsdriven
tillverkarens beteckning W2611
momentintervall 4 Nm - 40 Nm
max skruv-⌀ (8.8−12.9) M8
maximalt varvtal: 280 min-1
mått verktygshållare 1/4 tum
maximal luftförbrukning 540 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 0,5 kg
bullernivå 85 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 8,8 m/s2
Längd 192 mm
Produktslag Skruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 079121 W2611
Copy
EAN / GTIN 7322590034122
Copy
Manufacturer number 8431035011
Copy
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beskrivelse

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket 6,3 bar och för slang med rekommenderad invändig ⌀.
Omställbar spärrskruvdragare med varvtalsreglering i kompakt utförande med glasfiberarmerat komposithölje som ger god isolering mot kyla. Frånluftsmunstycket kan vridas 360°.
Idealisk för trånga utrymmen tack vare en längd på bara 192 mm.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Downloads & documents

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen