This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Torrdammsugare 118HCSBS

Article no.: 078558 118HCSBS

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 118HCSBS
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 000 W
behållarvolym 25 l
Längd 510 mm
Bredd 500 mm
höjd 950 mm
antal turbiner 1
luftvolymström 45 l/s
vakuum 215 mbar
bullernivå 75 dB(A)
vikt 26 kg
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 078558 118HCSBS
Manufacturer number 4010100026

Beskrivelse

Utförande:

Högkvalitativ, mycket hållbar industridammsugare Nilfisk CFM ”Grey Line”.
Torrdammsugare med kraftfull, mycket långlivad 1-kW-Bypass-växelströmsturbin. Inloppsdiameter 50 mm. Smutsbehållare med hjul, Easylift-system för enkel tömning av behållaren. Godkänd säkerhetssug för dammklass H.

Leveransinnehåll:

Inklusive säkerhetsfilterpåse ”Safe-Bag-System” stjärnfilter. Utan tillbehör.

Anmärkning:

Passande tillbehör finns under 078551-078552.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen