{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | ATTIX 751-11 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 500 W | |
behållarvolym | 70 l | |
Längd | 605 mm | |
Bredd | 580 mm | |
höjd | 970 mm | |
sugslangslängd | 4 m | |
Slangdiameter | 36 mm | |
kabellängd | 7,5 m | |
antal turbiner | 1 | |
luftvolymström | 60 l/s | |
vakuum | 230 mbar | |
Avskiljningsgrad | 99,9 % | |
bullernivå | 57 dB(A) | |
vikt | 25 kg | |
Filtersystem | PET-nylonfilter | |
anmärkning | Extremt tyst | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
Artikkelkode | 078541 751-11 | |
EAN / GTIN | 4005337064141 | |
Manufacturer number | 302001523 |