{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | AERO 21-01 PC | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 250 W | |
behållarvolym | 20 l | |
Längd | 375 mm | |
Bredd | 385 mm | |
höjd | 505 mm | |
sugslangslängd | 2,5 m | |
Slangdiameter | 32 mm | |
kabellängd | 5 m | |
antal turbiner | 1 | |
luftvolymström | 60 l/s | |
Utblåsfunktion | ja | |
vakuum | 210 mbar | |
Avskiljningsgrad | 99,9 % | |
bullernivå | 64 dB(A) | |
Filterrengöring | Push & Clean-system | |
vikt | 7,5 kg | |
Filtersystem | PET-filterelement | |
anmärkning | Kompakt | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
Artikkelkode | 078540 21-01 | |
EAN / GTIN | 5711145158833 | |
Manufacturer number | 107406600 | |
Manufacturer | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |