Metallcirkelsåg 9435

Article no.: 078231 9435
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning 9435
    Energiförsörjning Nätdriven
    effektförbrukning 2 400 W
    maximalt varvtal: 1 400 min-1
    sågblads-⌀ 355 mm
    maximalt sågdjup 90° 140 mm
    maximalt sågdjup 45° 102 mm
    vikt 25 kg
    nätspänning 230 V
    nätfrekvens 50 Hz
    Produktslag Såg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 078231 9435
    EAN / GTIN 27168943512
    Manufacturer number 60056T3

    Beskrivelse

    Utförande:

    Kraftfulla metallcirkelsågar för säker och gradfri sågning av profiler och rör av stål, ickejärnmetall samt plåtar, metallplattor och sandwichpaneler utan gnistbildning.
    • Inget kylsmörjmedel behövs.
    • Ingen efterbearbetning krävs.
    • Sekundsnabba snitt.

    Metallcirkelsåg Premium Super DRY Cutter 9435.
    • Idealisk för sågning av rör och profiler av rostfritt stål, stål, icke järnmetaller, plast och kompositmaterial.
    • Vibrationsdämpare som ger hög säkerhet och lång användningstid.
    • Exakt snabbspännsystem för geringssågning.
    • Som tillval med robust bordsmontagestativ med längsstopp (nr 078238).

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 × sågblad 90Z nr 078237 strl. 90 för stål, rostfritt stål, ickejärnmetaller.

    Anmärkning:

    Metallcirkelsåg DRY MITER Cutter 9410ND för filigransågning i mjuka och känsliga material kan fås på begäran.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen