{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | SSEP 18 L BL | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
slaglängd | 32 mm | |
slaghast. | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
vikt | 3 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 14,5 m/s2 | |
Vektygsbyte utan hjälpverktyg | yes | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Såg |
Artikkelkode | 078223 SSEP18LTBL | |
EAN / GTIN | 4061792250253 |