{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
app-anslutning | OneKey | |
tillverkarens beteckning | M18 ONE FSZ | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
slaglängd | 32 mm | |
slaghast. | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
vikt | 7,9 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 9,9 m/s2 | |
anmärkning | FIXTEC, LED | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Såg |
Artikkelkode | 078220 M18ONEFSZ | |
EAN / GTIN | 4058546344733 | |
Manufacturer number | 4933478296 |