{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GSA 18 V-LIC | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
slaglängd | 21 mm | |
slaghast. | 0 min-1 - 3 050 min-1 | |
vikt | 2,5 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 8,8 m/s2 | |
anmärkning | SDS, LED | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Såg |
Artikkelkode | 078217 GSA18VLIC | |
EAN / GTIN | 3165140862301 | |
Manufacturer number | 06016A5002 |