Sladdlös tigersåg, Typ: GSA1214

Article no.: 078215 GSA1214
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GSA 12 V-14
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 12 V
slaglängd 14,5 mm
slaghast. 0 min-1 - 3 000 min-1
vikt 1,2 kg
maximala vibrationer enligt EN 12 m/s2
anmärkning SDS, LED
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Såg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 078215 GSA1214
EAN / GTIN 3165140910651
Manufacturer number 060164L976

Beskrivelse

Utförande:

Bosch batteridriven tigersåg med SDS-system för enkla och smidiga byten av sågbladet.
  • Bosch Professional litiumjonteknik för lång livstid och utomordentlig batterigångtid.
  • Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överlast, överhettning och djupurladdning.
  • Ergonomiskt softgrip-handtag.
  • Med LED-arbetsplatsbelysning.
Kompakt tigersåg med låg vikt och liten handtagsomkrets, också för underupp- och enhandsarbete.
Med överlastskydds- och laddningsnivåindikering. Med LED-arbetsplatsbelysning.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportväska, 2 st sågblad, 2 st batterier, snabbladdare.
Inklusive 2 st 12 V / 3,0 Ah litiumjonbatterier, snabbladdare. 1 st tigersågblad S 522 EF Flexible for Metal, 1 st tigersågblad S 511 DF Flexible för trä och metall, L-Boxx 102, lock till L-Boxx-inlägg för laddare, 1/2 L-Boxx-inlägg för apparat, 1/2 L-Boxx-inlägg för laddare.

Anmärkning:

Tigersågblad finns från nr 588600.
Passande reservackumulatorer och laddare hittar du under nr 073851073859.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen