{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GSA 18 V-32 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
slaglängd | 32 mm | |
slaghast. | 0 min-1 - 2 500 min-1 | |
vikt | 3,5 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 10 m/s2 | |
anmärkning | SDS | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Såg |
Artikkelkode | 078214 GSA1832-0 | |
EAN / GTIN | 3165140951784 | |
Manufacturer number | 06016A8109 |