Sticksåg STEP1200XE

Article no.: 078213 STEP1200XE
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
47 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Transportväska

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning STEP1200XE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 730 W
slaghast. 500 min-1 - 3 000 min-1
maximalt sågdjup i stål 10 mm
maximalt sågdjup i trä 135 mm
geringsinställning ja
pendelrörelse 4x
vikt 2,4 kg
maximala vibrationer enligt EN 10,5 m/s2
Utförande stavform
anmärkning Universellt användbar
lämpliga sticksågblad 588400 − 588551
Vektygsbyte utan hjälpverktyg ja, FIXTEC-system
Produktslag Såg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 078213 STEP1200XE
EAN / GTIN 4002395192762
Manufacturer number 4935412878

Beskrivelse

Utförande:

Robusta och universellt användbara sticksågar med metallväxelhus och överlastskydd.
Med snabbytessystemet FIXTEC för blixtsnabbt byte av sticksågblad utan verktyg.Inkopplingsbar pendelrörelse för optimal sågeffekt och spånavgång samt mindre slitage på sågbladet.

Leveransinnehåll:

Inklusive spånskydd.
Inklusive 2 st sågblad, utsugsadapter, glidsula, nätkabel 4 m, transportlåda.

Anmärkning:

Sticksågblad hittar du under nr 5888400−5888551.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen