Sladdlös, kompakt bandsåg, Typ: M18FBS85

Article no.: 078205 M18FBS85
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
tillverkarens beteckning M18FBS85-202C
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
bandhastighet 0 m/min - 165 m/min
maximalt sågdjup 90° 85 mm
sågband bredd 13 mm
sågband längd 898 mm
vikt 6 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Såg

Identification & Classification

Artikkelkode 078205 M18FBS85
EAN / GTIN 4058546293963
Manufacturer number 4933471497
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt, kraftfull FUEL™ batteridriven bandsåg med borstlös POWERSTATE™-motor för mobil sågning med förbättrad hanterbarhet.
  • Enkelt och verktygslöst byte av sågband.
  • Steglöst reglerbar bandhastighet med hastighetsbrytare.
  • Robust metallkonstruktion, metallkrokar.
  • LED-belysning av snittområdet.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare, 2 st M18 B2-batterier, bimetallsågband 14 TPI, transportväska.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801073840.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen