{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ HB 12 V; Milwaukee typ B 12 V | |
tillverkarens beteckning | M12FBS64 | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
bandhastighet | 0 m/min - 116 m/min | |
maximalt sågdjup 90° | 64 mm | |
sågband bredd | 13 mm | |
sågband längd | 776 mm | |
vikt | 3,2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Såg |
Artikkelkode | 078202 M12FBS64 | |
EAN / GTIN | 4058546346324 | |
Manufacturer number | 4933478441 |