{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
tillverkarens beteckning | GKS12V-26 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Antal ingående batterier | 2 | |
batterikapacitet | 3 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
Utförande | Handcirkelsåg | |
maximalt varvtal: | 1 400 min-1 | |
sågblads-⌀ | 85 mm | |
sågbladets hål-⌀ | 15 mm | |
maximalt kapdjup | 26,5 mm | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
vikt | 1,4 kg | |
Produktslag | Såg |
Artikkelkode | 078183 GKS1226 | |
EAN / GTIN | 3165140895217 | |
Manufacturer number | 06016A1005 |