{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | KFH 17-15 R | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 700 W | |
Tomgångsvarvtal | 2 300 min-1 - 7 500 min-1 | |
skiv-⌀ | 137 mm | |
vikt | 6,4 kg | |
kabellängd | 4 m | |
fasvinkel | 30 grad; 45 grad | |
Radie | 3 mm | |
Produktslag | Avgradnings- och fasningsmaskin |
Artikkelkode | 078125 KFH17-15R | |
EAN / GTIN | 4014586892733 | |
Manufacturer number | 72381861000 |