{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | EKF452 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 500 W | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
vikt | 4 kg | |
Längd | 310 mm | |
Bredd | 138 mm | |
höjd | 295 mm | |
nätspänning | 230 V | |
Radie | 2,5 mm | |
Produktslag | Avgradnings- och fasningsmaskin |
Artikkelkode | 078121 EKF452 | |
EAN / GTIN | 4250187507267 | |
Manufacturer number | EKF 452.3 | |
Manufacturer | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |