MultiMaster AMM 500 Plus Top Ackumulator 71293861

Article no.: 077816 71293861
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning AMM 500 PLUS TOP
verktygsfäste Starlock, Starlock Plus
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 2
Batterispänning 18 V
batterikapacitet 4 Ah
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
excenterfrekvens 11 000 min-1 - 18 500 min-1
Amplitud (oscillationsrörelse) 2 × 1,7 grad
vikt 1,8 kg
Produktslag Oscilleringsmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077816 71293861
EAN / GTIN 4014586895321

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfullt MultiTool för snabbt framåtskridande arbete (vid utbyggnad och renovering) med över 30 tillbehörsdelar för sågning i trä och metall, slipning, kapning av plattor och annat.
Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).
  • Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborrning.
  • Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.
  • Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.

Leveransinnehåll:

Tillbehörssats 30 delar, utsugsanordning och L-BOXX.
Inklusive laddare och 2 st AMPShare litiumjonbatteripackar (18 V/4 Ah).
1 st E-Cut Long-Life sågblad d (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 2 st E-Cut-sågblad med lång livslängd (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-sågblad (32 mm), 1 st HM-sågblad (Ø 75 mm), 1 st HM-rasp (trekantig), 1 st spackel, 1 st perforerad slipskiva, vardera 5 st perforerade slipark (K 60, 80, 120, 180), 1 st utsuganordning, 1 st snabbladdare GAL 1880 CV, 2 st litiumjonbatteripackar (18 V/4 Ah), 1 st. verktygsväska av plast (L-Boxx 136).

Anmärkning:

Passande batterier finns under nr 073851 − 073858.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen