{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
tillverkarens beteckning | MM 700 MAX | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
verktygsfäste | StarlockMax | |
excenterfrekvens | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Amplitud (oscillationsrörelse) | 2 × 2,0 grad | |
effektförbrukning | 450 W | |
vikt | 1,6 kg | |
kabellängd | 5 m | |
Produktslag | Oscillerare |
Artikkelkode | 077804 72296863 | |
EAN / GTIN | 4014586897868 |