Satineringsmaskin TRINOX FLEX BSE14-3

Article no.: 077751 BSE14-3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Satineringsmaskin
tillverkarens beteckning BSE 14-3 100
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 400 W
varvtalsområde 1 000 min-1 - 3 500 min-1
verktygsfäste 19
polerverktygets längd 100 mm
maximal polerverktygs-⌀ 125 mm
vikt 2,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 0 m/s2

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Manufacturer number 433411

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull satineringsmaskin TRINOFLEX BSE 14-3 100 med konstantelektronik.
  • Varvtalsförval och konstant varvtal med varvräknare.
  • Mjukstart, överlastskydd och återstartspärr efter elavbrott.
  • Helgjuten elektronikmodul förhindrar skador till följd av damm.

Användningsdata:

För satinering, polering, borstning, glättning, rostborttagning och avgradning.

Leveransinnehåll:

Satineringsmaskin BSE14-3 100, 1 siptilllsats satinering BS100.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen