Sats för rostfritt stål till vinkelpolerare WPO F

Article no.: 077718 F
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ F
Primäranvändning yt-bearbetning
Produktslag Slip- och polerset (elverktyg)

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077718 F
EAN / GTIN 4014586306629
Manufacturer number 63721006040

Beskrivelse

Användningsdata:

Sats för standardtillämpningar vid ytbearbetning: Borttagning av föroreningar med vågformad slipnylon och missfärgningar pga anlöpning till ett bra satineringsresultat.

Passar till:

Vinkelpolerare nr 077712 .

Leveransinnehåll:

1 elastisk slipvals 100×100 mm, korn 60; 1 lamellslipnylonvals 100×100 mm, korn 180; 1 slipnylon med vågform, 30×150 mm, hål M14; 10 slipnylon med kardborrfäste, fina; ⌀ 115 mm; 1 stödtallrik med kardborrfäste, ⌀ 115 mm, M14; 1 spänntapp, 15 − 50 mm, 2 nycklar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen