{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | GKS 75 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
nätspänning | 400 V | |
effektförbrukning | 3 000 W | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
bandbredd | 75 mm | |
bandlängd | 2 000 mm | |
vikt | 45 kg | |
totallängd | 1007 mm | |
total bredd | 330 mm | |
totalhöjd | 1020 mm | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikkelkode | 077608 790503004 | |
EAN / GTIN | 4014586888293 | |
Manufacturer number | 79050300403 |