{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | DS04/150 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 250 W | |
maximalt varvtal: | 2 900 min-1 | |
slipskivans ⌀ D | 150 mm | |
slipskivans tjocklek T | 25 mm | |
slipskivans hål-⌀ H | 25,4 mm | |
vikt | 14 kg | |
Produktslag | Dubbelslipmaskin |
Artikkelkode | 077511 DS04/150 | |
EAN / GTIN | 2050001741257 | |
Manufacturer number | DS04/150 |