{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | DEROS II | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
excenterfrekvens | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
excenterrörelse | 2,5 mm | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
effektförbrukning | 400 W | |
stödtallrik ⌀ | 150 mm | |
vikt | 1 kg | |
Produktslag | Excenterslip |
Artikkelkode | 077335 625 | |
EAN / GTIN | 6416868231274 |