{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Produktslag | Bandslipar | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
bandhastighet | 230 m/min - 410 m/min | |
Slipyta | 90 × 135 mm | |
Vikt utan batteri | 3,9 kg | |
Slipbandets bredd | 75 mm | |
Slipbandets längd | 457 | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 |
Artikkelkode | 077331 M18FBTS75 | |
EAN / GTIN | 4058546374082 |