{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | SPS140 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 260 W | |
slippapper längd (kardborre) | 105 mm | |
slippapper bredd (kardborre) | 115 mm | |
slippapper längd (klämma) | 140 mm | |
slippapper bredd (klämma) | 115 mm | |
Slippapper kardborrfäste | ja | |
Slippapper klämfäste | ja | |
excenterrörelse | 1,6 mm | |
excenterfrekvens | 28 000 min-1 | |
hålbild | 10-faldig | |
vikt | 1,6 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 8,5 m/s2 | |
Produktslag | Planslipmaskin |
Artikkelkode | 077326 SPS140 | |
EAN / GTIN | 4002395005826 | |
Manufacturer number | 4933447015 |