{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | GSZ8-280PEL | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 750 W | |
varvtalsområde | 8 500 min-1 - 28 000 min-1 | |
maximal spännhyls-⌀ | 6 mm | |
vikt | 1,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
kabellängd | 4 m | |
elektroniskt varvtalsförval | ja | |
Produktslag | Rakslip |
Artikkelkode | 077261 722319 | |
EAN / GTIN | 4014586879444 | |
Manufacturer number | 72231960000 |