{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | AGVM26-230GEXProTector | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 2 600 W | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 2,5 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 230 mm | |
maximalt kapdjup | 68 mm | |
vikt | 5,8 kg | |
Mjukstart | ja | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | autobalansering; FIXTEC; Dödmanskontakt; vridbart handtag | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077161 AGVM26-230 | |
EAN / GTIN | 4002395234271 | |
Manufacturer number | 4933402365 |