{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | WE 26-230 MVT Quick | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 2 600 W | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 6,4 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 230 mm | |
maximalt kapdjup | 65 mm | |
vikt | 6,3 kg | |
Mjukstart | ja | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | Återstartskydd; Mjukstart | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077150 WE26-230 | |
EAN / GTIN | 4007430268334 | |
Manufacturer number | 606475000 |