{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | WEA 19-180 Quick RT | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 900 W | |
maximalt varvtal: | 8 200 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 4,9 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 180 mm | |
maximalt kapdjup | 60 mm | |
vikt | 2,7 kg | |
kabellängd | 4 m | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | Stort kapdjup; M-Quick-system | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077148 WEA19-1800 | |
EAN / GTIN | 4007430314307 | |
Manufacturer number | 601095000 |