{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | AGS15-125CProTector | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 500 W | |
maximalt varvtal: | 7 600 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 5,5 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 33 mm | |
vikt | 2,4 kg | |
Mjukstart | ja | |
Återstartspärr | ja | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077141 AGS15-125 | |
EAN / GTIN | 4002395236015 | |
Manufacturer number | 4933407480 |