Vinkelslipmaskiner Ackumulator M18FHSAG55

Article no.: 077140 M18FHSAG55
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie FUEL
förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
tillverkarens beteckning M18FHSAG125XB-552X
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5,5 Ah
Batterispänning 18 V
maximalt varvtal: 9 000 min-1
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 33 mm
vikt 3,4 kg
maximala vibrationer enligt EN 3,4 m/s2
överbelastningsskydd yes
Dödmanskoppling no
Mjukstart yes
Återstartspärr yes
Kickbackstopp yes
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077140 M18FHSAG55
EAN / GTIN 4058546287078
Manufacturer number 4933471079

Beskrivelse

Utförande:

18 V/5,0 Ah FUEL™-Milwaukee sladdlös vinkelslip:
  • borstlös motor med lång livslängd, spindellåsning, snabbjustering av sprängskyddet.
  • Integrerat FIXTEC snabbytessystem för verktygslöst skivbyte.
M18™-HIGH-OUTPUT™-125 batteridriven vinkelslip med tillräcklig kraft för skrubbslipning och för upp till 145 snitt i 50 mm elrör med en batteriladdning (5.5 Ah). RAPIDSTOP™-bromsen stoppar skivan på mindre än 2,5 sekunder.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st M18 HB5.5 batteripackar, M12-18 FC laddare, HD box.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073809 och nr 073840.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen