{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | WEF 15-125 Quick | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 550 W | |
Tomgångsvarvtal | 11 000 min-1 | |
anslutningsgänga | M14 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 2,7 kg | |
kabellängd | 4 m | |
Mjukstart | ja | |
Återstartspärr | ja | |
Kickbackstopp | ja | |
anmärkning | Snabbytessystem | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077136 WEF15-125 | |
EAN / GTIN | 4007430275707 | |
Manufacturer number | 613082000 |