{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | W 850-125 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 850 W | |
Tomgångsvarvtal | 11 500 min-1 | |
anslutningsgänga | M14 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 1,8 kg | |
kabellängd | 2,5 m | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | Återstartskydd | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077132 W850-125 | |
EAN / GTIN | 4007430338006 | |
Manufacturer number | 603608000 |