{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | CG14-125V | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 400 W | |
maximalt varvtal: | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 6 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 35 mm | |
vikt | 2,3 kg | |
kabellängd | 4 m | |
nätspänning | 230 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Dödmanskoppling | nej | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | Varvtalselektronik | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077111 7222896023 | |
EAN / GTIN | 4014586900339 |