{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | AEG Typ AS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BEWS18-115BLPX2 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
varvtalsområde | 8 500 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 115 mm | |
maximalt kapdjup | 22 mm | |
vikt | 1,97 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 5,6 m/s2 | |
Återstartspärr | yes | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077108 BEWS18BLPX | |
EAN / GTIN | 4058546411411 |