{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | CCG18-115-12 AS | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
varvtalsområde | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 115 mm | |
maximalt kapdjup | 25 mm | |
vikt | 2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 5 m/s2 | |
Återstartspärr | yes | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077107 71221561 | |
EAN / GTIN | 4068708004719 |