{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | GWX 9-125S | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 900 W | |
varvtalsområde | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 2,1 kg | |
nätspänning | 230 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | Variabelt varvtal | |
Serie | X-LOCK system | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077050 9-125S | |
EAN / GTIN | 3165140962568 |