{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | AKBU 35 PMQ AS | |
Tillverkar-ID | 71700361 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal: | 130 min-1 - 520 min-1 | |
form verktygshållare | QuickIN / MK2 | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M14 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 18 mm | |
Borrdjup | Kärnborr av stål högst 50 mm | |
maximal sänk-⌀ | 30 mm | |
maximal brotsch-⌀ | 18 mm | |
längd magnetfot | 195 mm | |
bredd magnetfot | 70 mm | |
höjd | 450 mm | |
arbetsslag | 135 mm | |
vikt | 12,2 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikkelkode | 076525 71700361 | |
EAN / GTIN | 4014586898285 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |