{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | SBE 800-2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 800 W | |
maximalt vridmoment | 10 Nm; 26 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 1 200 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 3 200 min-1 | |
maximal slagfrekvens | 51 200 min-1 | |
borrchuckens spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 8 mm; 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 25 mm; 40 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 20 mm | |
vikt | 2,3 kg | |
nätspänning | 230 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikkelkode | 075710 SBE800-2 | |
EAN / GTIN | 4061792248243 |