{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
Skaft | SDS Plus | |
tillverkarens beteckning | KH28SXE | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 30 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 28 mm | |
maximal slagfrekvens | 5 000 min-1 | |
slagenergi | 2,8 J | |
effektförbrukning | 1 010 W | |
vikt | 2,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 15,4 m/s2 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
lämpligt för material | Murverk; Betong; Sten | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Kombihammare |
Artikkelkode | 075620 KH28SXE | |
EAN / GTIN | 4002395194377 | |
Manufacturer number | 4935428190 |