{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | AEG Typ AS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BBH18BL2 | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 30 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 26 mm | |
maximal slagfrekvens | 5 000 min-1 | |
slagenergi | 2,5 J | |
form verktygshållare | SDS Plus | |
vikt | 3 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 18,3 m/s2 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikkelkode | 075535 BBH18BL2-5 | |
EAN / GTIN | 4058546417109 |