{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
Skaft | SDS Plus | |
tillverkarens beteckning | PLH32XE | |
varvtalsområde | 0 min-1 - 800 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 16 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 40 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 32 mm | |
maximal slagfrekvens | 4 500 min-1 | |
slagenergi | 3,8 J | |
effektförbrukning | 900 W | |
form verktygshållare | SDS-Plus | |
vikt | 3,6 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 22 m/s2 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
lämpligt för material | Murverk; Betong; Sten | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikkelkode | 075520 PLH32XE | |
EAN / GTIN | 4002395233342 | |
Manufacturer number | 4933400069 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |