{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
Skaft | SDS Plus | |
tillverkarens beteckning | GBH 2-28 F | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 30 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 28 mm | |
maximal slagfrekvens | 4 000 min-1 | |
slagenergi | 3,2 J | |
effektförbrukning | 880 W | |
form verktygshållare | SDS-Plus | |
vikt | 3,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 11 m/s2 | |
lämpligt för material | Murverk; Betong; Sten; Stål | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikkelkode | 075510 GBH228F | |
EAN / GTIN | 3165140843669 | |
Manufacturer number | 0611267601 |