{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | GBM 13-2 RE | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 750 W | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 1 000 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 3 200 min-1 | |
chuckfäste | 1/2 tum − 20 UNF | |
borrchuckens spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål, 2:a växeln | 8 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln | 32 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä, 2:a växeln | 20 mm | |
vikt | 2,4 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 7,5 m/s2 | |
nätspänning | 230 V | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikkelkode | 075420 GBM132REK | |
EAN / GTIN | 3165140797931 |